Automatische striptang, Voor draaddoorsnede: 0,03-2,08mm2

Artikelnummer: 728700 0,03-2,08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 195 mm
Voor draaddoorsnede 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728700 0,03-2,08
EAN/GTIN 4003773048077
Nummer fabrikant 12 12 02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Onafhankelijk van de sterkte en maten van het isolatiemateriaal toepasbaar. Kabeleinden worden niet platgedrukt of vervormd. Lichtlopend mechanisme. Verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het kwalitatief hoogwaardig en zonder beschadiging strippen van alle één- en meeraderige elektrische kabels; met name bij moeilijk te bewerken isolatie (bijv. Teflon®).
Met kabelgeleiding en lengteaanslag.