• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji, do przewodów o przekroju: 0,03-2,08mm2

Nr art.: 728700 0,03-2,08
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 195 mm
do przewodów o przekroju 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Numer producenta 12 12 02
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Zaleta:

Stosowane niezależnie od wytrzymałości i grubości materiału izolacyjnego. Bez zgniatania lub deformowania końców kabla. Swobodnie pracujący mechanizm. Wymienne noże.

Zastosowanie:

Do ściągania izolacji z wysoką dokładnością, bez uszkadzania żył, ze wszystkich kabli jedno- i wielożyłowych zwłaszcza z trudno obrabialną izolacją (np. Teflon®).
Z prowadnicą kabla i ogranicznikiem długości