Omskiftelig enhåndstvinge 160 mm

Art.-nr.: 860280 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 20×5 mm
Udspilingsvinkel 75 mm - 235 mm
Spændvidde 160 mm
Udladning 85 mm
Maks. spændekraft 1.200 Nm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860280 160
EAN/GTIN 4008158028521
Producentnummer DUO16-8

Betegnelse

Udførelse:

Skinne i trukket stål, bruneret. glidebøjle, fast bøjle, hus og pumpearm af glasfiberforstærket polyamid (brudfast). Store, plane spændeflader gør det muligt at spænde rundt om skinnen. Praktisk drejeknap til hurtig omstilling fra spænding til udspiling. Med løsnearm til hurtig justering.

Anvendelse:

Universel i brug og komfortabel enhåndsbetjening til lavt spændetryk (op til 1200 N). Spænd og spred med hurtigt omskift.