Metalarbejderhammer med hickory-skaft 26 mm

Art.-nr.: 202H.1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202H.1/2
EAN/GTIN 3148517524309
Producentnummer 202H.1/2
L-nummer L60130 3493

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-håndtag, sikker håndtagsholder med stålkile

Egenskab:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Stamme: 210.MHB08
  • [kg]: 0,280