MARTEAU AMERICAIN HICKORY 1/2

Réf.: 202H.1/2
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202H.1/2
EAN / GTIN 3148517524309
Réf. fabricant 202H.1/2
Article hors catalogue L60130 3493

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory, prise de manche sûre avec cale en acier

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Corps: 210.MHB08
  • [kg]: 0,280