Metaalbewerkingshamer met bol slagvlak , hickory handvat , Ø slagvlak ca. 26 mm

Artikelnummer: 202H.1/2
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202H.1/2
EAN/GTIN 3148517524309
Nummer fabrikant 202H.1/2
L-nummer L60130 3493

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat, veilige handvat houder met stalen wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Stam: 210.MHB08
  • [kg]: 0,280