• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kunststofhammer med polyuretan-baner 27 mm

Art.-nr.: 754200 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 102
Hammerhoved-⌀ 27 mm
Serie 102
Hovedlængde med indsatser 90 mm
Skaftlængde 265 mm
Kabinet-⌀ 27 mm
Vægt 0,276 kg
Materiale, indsats Uretan, middelhårdt
Materiale, skaft Ask
rekylfri nej
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 754200 27
EAN/GTIN 4013288001504
Producentnummer 05000510001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.
Med slidstærke, splintfrie baner i polyurethan (rustbrun).

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveholder, Polyurethan, se nr. 754300; reserveskaft se nr. 754400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele