• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Plastic hammer with polyurethane inserts, Hammer head ⌀: 50mm

Art.-nr.: 754200 50
Pris pr. 1 Piece
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig Kan leveres på 5-10 arbejdsdage
0 styk på lager 0 Kan leveres på 5-10 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Hammer head ⌀ (mm) Pris pr. 1 Piece (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Striking face diameter 50 mm; 50 mm
Material of insert plastic; plastic
Housing diameter 50 mm
Colour, brown Red brown
Hardness medium hard; medium hard
Material of the housing die-cast zinc
Series 102
Part described Einsätze
Shape of striking face round; round
Manufacturer’s designation 102
Housing length with inserts 115 mm
Inserts can be combined ja
Colour brown
Handle protection yes
Type nylon
Characteristics dead-blow
Housing yes
Soft-faced hammer insert 1; 2
Length, handle 340 mm
Material, handle ash
Type of product soft-faced hammer
Total weight 905 g
Content single part
Handle handle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754200 50
EAN/GTIN 4013288001542
Producentnummer 05000530001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Betegnelse

Version:

Sturdy die-cast zinc central piece with handle protection sleeve and impact resistant inserts. With cambered hammer handle.
With abrasion resistant, non-splitting polyurethane inserts (rust brown).

Application:

For straightening or aligning components on machine tables or for application of light impacts in assembly work.

Spare part:

For spare polyurethane insert see No. 754300; for spare handle see No. 754400.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven