Muovivasara, päät polyuretaania 27 mm

Tuote nro.: 754200 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 102
Vasaranpään ⌀ 27 mm
Sarja 102
Pään pituus lyömäpäineen 90 mm
Varren pituus 265 mm
Kotelon ⌀ 27 mm
Paino 0,276 kg
Istukan materiaali Uretaani, keskikova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754200 27
EAN / GTIN 4013288001504
Valmistajan numero 05000510001

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Kestävät, sälöytymättömät lyömäpäät polyuretaania (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpäät polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat