Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, ⌀ hlavy kladiva: 27mm

Artiklové číslo: 754200 27

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 102
⌀ hlavy kladiva 27 mm
Série 102
Délka hlavy s vložkami 90 mm
Délka násady 265 mm
⌀ pouzdra 27 mm
Hmotnost 0,276 kg
Materiál vložky Uretan, středně tvrdá
Materiál držadla Jasan
Bez zpětného rázu ne
Nástavce lze kombinovat ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754200 27
EAN / GTIN 4013288001504
Číslo výrobce 05000510001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrem na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.
S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z polyuretanu (rezavě hnědé).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.