Skruetrækker med krydsudskæring, forkromet med sort spids, PH 1

Art.-nr.: 87215110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87215110
EAN/GTIN 4005887565907
Producentnummer 87215110
L-nummer L60010 7465

Betegnelse

Beskrivelse:

  • To-komponent hæfte med hård/blød zone
  • Ergonomisk håndtag form for lav-træthed, kraftfuld skruetrækkning
  • Anti-rotation af knivene i håndtaget på grund af udtalte vinger
  • Varmebestandig og flammehæmmende
  • Splinter-fri
  • Høj slagfast
  • Klinger lavet af specielt højlegeret CV-stål
  • Optimal momentoverførsel
  • Olie- og opløsningsmiddelresistent

Egenskab:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Udgangsprofil: Phillips-Recess®
  • Størrelse Udgangsprofil: PH1
  • Vægt: 53 g