Tournevis cruciforme PH 1 L.80mm

Réf.: 87215110
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87215110
EAN / GTIN 4005887565907
Réf. fabricant 87215110
Article hors catalogue L60010 7465

Description

Description:

  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Sans écharde
  • Haute résistance aux chocs
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • Transmission optimale du couple
  • Résistant à l'huile et aux solvants

Caractéristique(s):

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil de sortie: Phillips-Recess®
  • Taille Profil de sortie: PH1
  • Poids: 53 g