Phillips csavarhúzó PH1 méret L.80mm

Cikkszám: 87215110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87215110
EAN / GTIN 4005887565907
Gyártó száma 87215110
L-szám L60010 7465

Leírás

Leírás:

  • Kétkomponensű füzet kemény/puha zónával
  • Ergonomikus fogantyú az alacsony fáradási szint és a nagy teljesítményű csavarozás érdekében
  • A pengék elfordulása a fogantyún a határozott szárnyak miatt
  • Hőálló és lángálló
  • Splinter-mentes
  • Nagy ütésállóság
  • Speciális, nagy ötvözetű CV acélokból készült pengék
  • Optimális nyomaték átvitel
  • Olaj- és oldószerálló

Jellemző:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Kimeneti profil: Phillips-Recess®
  • Méret Kimeneti profil: PH1
  • Súly: 53 g