Elektrikerskruetrækker til PlusMinus-skruer, Classic isoleret 1

Art.-nr.: 668390 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Profilstørrelse 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − kærv 1 − 0,7×4,5
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668390 1
EAN/GTIN 7610733205684
Producentnummer 5180.1-80

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Spidsen på kombiprofil-skruetrækkeren passer perfekt i plus-minus-skruer (kombination Pozidriv / ligekærv), der primært anvendes til elektroinstallationer.