Kombinationsnøgle med UD-profil 11/32″

Art.-nr.: 6098970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6098970
EAN/GTIN 4010886609897
Producentnummer 6098970

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Designet til universel brug
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 21 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 128 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 14,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 21,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 6,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 11/32″