Očkoplochý klíč UD-profil 11/32″

Č. pol.: 6098970
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6098970
EAN/GTIN 4010886609897
Číslo výrobcu 6098970

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
přetížení je indikováno deformací
bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
neodleskový vzhled díky matnému chromování
určen pro univerzální použití
vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 21 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 128 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 14,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 21,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 4 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 11/32″