Momenttestapparat til momentnøgler „SmartCheck USB” 1500 Nm

Art.-nr.: 654651 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SMARTCHECK 1500 USB
Maks. moment 1.500 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 150 Nm - 1.500 Nm
Displayenhed, bredde 120 mm
Displayenhed, højde 124 mm
Displayenhed, dybde 167 mm
Vægt 5,69 kg
Firkantholder 1 tommer
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654651 1500
EAN/GTIN 4018754331352
Producentnummer 96521211

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof. Micro-USB-port til dataeksport go strømforsyning. Med hukommelse til 250 måleværdier.
3 anvendelsestilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak), spidsværdivisning (Peak-Hold).
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Den integrerede optiske og akustisk overbelastningsbeskyttelse giver lang levetid.
  • Præcis. En visningsafvigelse på kun ±1 % garanterer yderst pålidelige måledata.
  • Klar til start. Takket være den integrerede føler med stort måleområde kan der begyndes med det samme.
  • Fleksibel. SmartCheck kan placeres næsten overalt. Både ved vandret og lodret montering – de gennemtænkte fastgørelsespunkter, den kompakte konstruktion og det drejelige display har man fuld fleksibilitet.
  • Individuel. Der findes tre driftstilstande (Trak, First Peak, Peak Hold) og tre måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb). Det ønskede moment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan angives individuelt.
  • Uafhængig. Til anvendelse på arbejdspladser uden stikkontakt. Foruden klassisk drift med strømforsyning er der også mulighed for batteridrift.
  • Drejelig. SmartCheck kan indstilles optimalt til den individuelle synsvinkel. For det er ikke kun displayet, men også displayholderen og basisenheden, der kan drejes 180°.
  • Kan gemme op til 250 dataposter. Inklusive dato og tidsstempel.
  • Dataeksport og mulighed for strømforsyning via micro-USB-port som tilvalg.
  • Dokumentationssoftware kan downloades gratis.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentskruetrækkere og -nøgler med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning og softwaren SmartCheck USB til overførsel af værdier og udarbejdelse af kontrolcertifikater. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende Bluetooth-modul fås via eShop (nr. 52110222).