Prevedenie:
Variabilná a flexibilná skúšačka krútiaceho momentu vďaka otočnému displeju a základnému telesu. Možnosť horizontálnej a vertikálnej montáže. Displej a fóliová klávesnica sú odolné voči striekajúcej vode a teleso je vyrobené z plastu odolného voči nárazu.
Rozhranie Micro USB na
export dát a napájanie. S pamäťou na 250 nameraných hodnôt.
3 režimy aplikácie: Súbežné zobrazenie
(Track), detekcia bodu zlomu (First-Peak), zobrazenie vrcholovej hodnoty (Peak-Hold).Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
- Robustné. Integrovaná optická a akustická ochrana proti preťaženiu zaisťuje odolnosť.
- Presné. Odchýlka zobrazenia len ±1 % zaručuje vysoko spoľahlivé namerané údaje.
- Pripravené na spustenie. Vďaka integrovanému senzoru s veľkým rozsahom merania môžete začať hneď.
- Felixibilné. SmartCheck je možné umiestniť takmer kdekoľvek. Bez ohľadu na to, či je namontovaný horizontálne alebo vertikálne - premyslené upevňovacie body, kompaktný dizajn a otočný displej umožňujú všetko.
- Individuálne. K dispozícii sú tri prevádzkové režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tri merné jednotky (N m, ft lb, v lb). Cieľový krútiaci moment a tolerancie pre vyhodnotenie nameranej hodnoty je možné špecifikovať individuálne.
- Nezávislé. Pre použitie na pracoviskách bez vlastnej zásuvky. Okrem klasickej prevádzky cez napájací zdroj je možná aj prevádzka na batérie.
- Otočné. SmartCheck sa dá optimálne nastaviť pre individuálny uhol pohľadu. Pretože nielen displej, ale aj držiak displeja a telo základne je možné otáčať o 180°.
- Uloží až do 250 záznamov. Vrátane dátumovej a časovej pečiatky.
- Export dát a voliteľné napájanie cez micro USB rozhranie.
- Dokumentačný softvér prostredníctvom bezplatného stiahnutia.
Výhoda:
Kompaktné a variabilné monitorovacie zariadenie krútiaceho momentu. Prevádzka prostredníctvom sieťového zdroja alebo na batérie.
Použitie:
Nastavenie a skúšanie momentových skrutkovačov a kľúčov so stupnicou alebo bez nej.
Rozsah dodávky:
Obsahuje napájací zdroj a softvér SmartCheck USB na prenos hodnôt a vytváranie testovacích certifikátov. V stabilnom plastovom kufri.
Poznámka:
Vhodný modul Bluetooth dostupný prostredníctvom eShop (č. 52110222).