{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Krouticí moment min. | 150 Nm | |
| Maximální krouticí moment | 1 500 Nm | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 1 % | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Hmotnost | 5,69 kg | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Velikost, 4hran | 1 | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Označení výrobce | SMARTCHECK 1500 USB | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi; Síťový provoz | |
| Rozsah měření min. | 150 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 500 mm | |
| Index krouticího momentu | 1 | |
| Zobrazovací přístroj | ano | |
| Zobrazovací přístroj – délka | 167 mm | |
| Zobrazovací přístroj šířka | 120 mm | |
| Zobrazovací přístroj výška | 124 mm | |
| Obsluha | ruční | |
| Upínač | 4hran | |
| s tiskárnou | ne | |
| 4hranný adaptér | 1 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 1 µm | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 200 ks |
| Katalogové číslo | 654651 1500 | |
| EAN / GTIN | 4018754331352 | |
| Číslo výrobce | 96521211 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |