Torque-skifteklinge til Torx® TX8

Art.-nr.: 659995 TX8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Moment 1,2 Nm
Klinge-⌀ 6,3 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659995 TX8
EAN/GTIN 2050001930521
Producentnummer 27008

Betegnelse

Passer til:

Momentskruetrækker-sortiment 659990.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven