Izmjenjivi nastavak Torque za Torx® TX8

Artikl br.: 659995 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
ukupna duljina 175 mm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
Okretni moment 1,2 Nm
⌀ oštrice 6,3 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659995 TX8
EAN / GTIN 2050001930521
Broj proizvođača 27008

Opis

Odgovara:

Asortiman moment ključeva br. 659990.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu