Lame de rechange Torque pour vis Torx®, Profil Torx®: TX8

Réf.: 659995 TX8
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
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Torque-Wechselklinge für Torx®
Couleur bleu; noir
Profil d’entraînement tournevis pour vis TORX®
Longueur lame 175 mm
Diamètre de lame de rechange adapté 6,3 mm
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 1,2
Couple max., Nm 1,2
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion lames interchangeables
Affichage pas d’affichage
Plage de couples min. 1,2 Nm
Plage de couple max. 1,2 Nm
Longueur totale L 175 mm

Identification et classification

Référence article 659995 TX8
EAN / GTIN 2050001930521
Réf. fabricant 27008
Fabricant/personne responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Description

Adapté(s) pour:

Assortiment de tournevis dynamométriques 659990.

Téléchargements et documents

Produits adaptés