Udførelse:
Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
Basisenhed med
indstiksfirkant (uden indstiksværktøj).
Passende indstiksværktøj nr.
657582 −
657950.
Måleenheder: Nm
Funktion:
Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.
Anvendelse:
Til mellemstore til større serier.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.