Execuţie:
Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
Aparat principal cu
locaş pătrat (fără cap ataşabil).
Capete de cheie ataşabile compatibile Cod
657582 −
657950.
Unităţi de măsură: Nm
Funcţionare:
Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.
Aplicaţie:
Pentru serii medii până la mari.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Notă:
Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.