Malli:
Kestävä ja kompakti yksivartinen momenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Erittäin korkea toistotarkkuus, koska laitteessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja ja kulutusosat, kuten painejouset, on esikäsitelty tai lajiteltu. Myötä- ja vastapäivään kiristys mahdollista räikän suuntaa vaihtamalla.
Perusmalli, jossa
vaihtonelikulma (ilman hylsytyökalua).
Sopivat hylsytyökalut nro
657582 - 65 7950.
Mittayksiköt: Nm
Toiminto:
Avain laukeaa ja antaa merkin (selkeästi kuuluva ääni ja tuntuva värähdys), minkä jälkeen se on heti jälleen käyttövalmis.
Käyttö:
Keskisuurille ja suurille sarjoille.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Ohje:
Kalibrointi on mahdollista vain myötäpäiväiselle kiristykselle.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.