Izvedba:
Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv preko skale; samodejna sprožitev. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani. Dvosmerna raglja omogoča zatezanje v desno ali levo smer.
Osnovna naprava
z vgrajenim 4-kotnikom (brez natičnega orodja).
Ustrezna natična orodja art.
657582 −
657950.
Merilne enote: Nm
Funkcija:
Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Uporaba:
Za srednje in večje serije.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Opomba:
Umerjanje je mogoče samo pri uporabi zategovanju v desno.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.