{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 8 mm | |
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ | 6 mm | |
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ | 5 mm | |
Produkttype | Knivhoved |
Artikelnummer | 734110 460 | |
EAN/GTIN | 4005887002587 | |
Producentnummer | 87430136 |