Spindel til 11050-1, -2 , 11051-1, -2 , 11056 , 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1

Art.-nr.: 79281013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79281013
EAN/GTIN 4018754173716
Producentnummer 79281013
L-nummer L60010 5539

Betegnelse

Egenskab:

  • til aftrækker nr.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • til nr.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • Længde [mm): 160 mm
  • Nr.: SP 11050-1
  • Vægt: 171 g