• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Husillos para núm. de extractor· 11050-1, -2 , 11051-1, -2 , 11056 , 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1

Número de artículo: 79281013
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79281013
EAN / GTIN 4018754173716
Número del fabricante 79281013
Número L L60010 5539

Descripción

Característica:

  • para extractor no.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • para no.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • Longitud [mm): 160 mm
  • No.: SP 11050-1
  • Peso: 171 g