Spindel f. 11050-1, -2 , 11051-1, -2 , 11056 , 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1

Artikelnummer: 79281013
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
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79281013
EAN/GTIN 4018754173716
Nummer fabrikant 79281013
L-nummer L60010 5539

Omschrijving

Kenmerk:

  • voor trekker nr.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • voor nr.: 11050-1, -2; 11051-1, -2; 11056; 12150-1, 12152-1, 12614-0, -1
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Nr.: SP 11050-1
  • Gewicht: 171 g