Sortimentbokse med uisolerede kabeltyller

Art.-nr.: 97 99 910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 910
EAN/GTIN 4003773082491
Producentnummer 97 99 910
L-nummer L70010 1767

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk drysdåse, der kan stables og genlukkes
  • Praktisk, gennemsigtig drysdåse
  • Drejeligt låg med åbning til udtagning af de enkelte wireenderhylstre
  • Format: Ø 90 mm, højde 44 mm
  • Udstyret med uisolerede trådhylstre
  • 500 AEH hver til 0,5 / 0,75 mm², 400 x 1 mm², 300 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm²

Leveringsomfang:

  • 500 x KNIPEX ferruler, uisoleret 6 mm (500 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 500 x KNIPEX ferruler, uisoleret 6 mm (500 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 400 x KNIPEX ferruler, uisoleret 6 mm (400 x 1 mm² / AWG 17)
  • 300 x KNIPEX ferruler, uisoleret 7 mm (300 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 200 x KNIPEX ferruler, uisoleret 7 mm (200 x 2,5 mm² / AWG 13)