• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cajas de surtidos con punteras huecas no aisladas

Número de artículo: 97 99 910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 910
EAN / GTIN 4003773082491
Número del fabricante 97 99 910
Número L L70010 1767

Descripción

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • Equipado con terminales de cable sin aislar
  • 500 AEH c/u para 0,5 / 0,75 mm², 400 x 1 mm², 300 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm²

Volumen de suministro:

  • 500 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (500 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 500 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (500 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 400 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 6 mm (400 x 1 mm² / AWG 17)
  • 300 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (300 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 200 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 7 mm (200 x 2,5 mm² / AWG 13)