• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 910
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 910
EAN / GTIN 4003773082491
Herstellernummer 97 99 910
L-Nummer L70010 1767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
  • Handliche, durchsichtige Streudose
  • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
  • Bestückt mit unisolierten Aderendhülsen
  • je 500 AEH für 0,5 / 0,75 mm², 400 x 1 mm², 300 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm²

Lieferumfang:

  • 500 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (500 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 500 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (500 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 400 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (400 x 1 mm² / AWG 17)
  • 300 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (300 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 2,5 mm² / AWG 13)