Stålmontagekuffert 910

Art.-nr.: 693470 910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 910 mm
Udvendige mål, bredde 530 mm
Udvendige mål, højde 430 mm
Indsatslængde 870 mm
Indsatsbredde 170 mm
Indsatshøjde 50 mm
Vægt 27 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693470 910
EAN/GTIN 2050001021809
Producentnummer 1007PRH

Betegnelse

Udførelse:

1 mm tyk stålplade med indpræget sikning. 2 håndtag og låganslag. Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff).

Lakering:

RAL 7001 sølvgrå pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele