• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Grands coffres à outils en acier, Type: 910

Réf.: 693470 910
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit coffre à outils
Matériau tôles d’acier
Dim. ext., l 530 mm
Dim. ext., H 430 mm
Dim. ext. P 910 mm
Poids 27 kg
Mécanisme de fermeture patte avec cadenas
Propriété fixation murale; avec verrouillage par cadenas
Equipement elément; Poignée
Couleur RAL RAL 7001
Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Nombre, Poignée 2
Largeur compartiment 170 mm
Hauteur insert 50 mm
Profondeur insert 870 mm

Identification et classification

Référence article 693470 910
EAN / GTIN 8716736002424
Réf. fabricant 1007PRH
Fabricant/personne responsable WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Description

Exécution:

Tôle d’acier résistant de 1 mm d’épaisseur avec plis de renfort emboutis. 2 poignées de transport et béquille. Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.).

Coloris:

Gris argenté RAL 7001, revêtement par poudre.