Beskrivelse:
00 20 90 V02 Reservedelssæt, elarbejde 2 Leveringsomfang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Styreskabsnøgle til almindelige skabe og spærresystemer, 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelsaks (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimptang til kabeltyller (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-vandpumpetang, 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatisk afisoleringstang (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-afisoleringsværktøj (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-skævbider, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Fladrundtang med skær (Storkenæbstang), 1 x 18115 Stabila Mini-vaterpas Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Tommestok Stabila Serie 400 (200 mm),
Leveringsomfang:
- 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey elskabsnøgle til almindelige skabe og barrieresystemer
- 1 x 95 16 165 KNIPEX kabelsaks (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 1 x 97 78 180 KNIPEX crimptang til ferruler (0,25-16 mm²)
- 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
- 1 x 12 62 180 KNIPEX automatiske striptænger (0,2 - 6,0 mm²)
- 1 x 12 62 180 KNIPEX automatiske striptænger (0,2 - 6,0 mm²)
- 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
- 1 x 74 06 200 KNIPEX kraftskævbider
- 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 1)
- 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX skruetrækker (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/s 2)
- 1 x 26 26 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
- 1 x 18115 Stabilia Mini Level lomme elektrisk (68 mm)
- 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE
- 1 x L240 00055 Knipex tommestok Stabilia Series 400 (200 mm)