Descripción:
00 20 90 V02 Juego de extensión Electro 2 Volumen de la entrega: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar, 1 x 95 16 165 KNIPEX Tijeras cortacables (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Alicate para crimpar punteras huecas (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua, 1 x 12 62 180 KNIPEX Pelacables autoajustable (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Alicates de corte diagonal de fuerza, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Destornillador (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Destornillador (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña), 1 x 18115 Stabila Nivel de burbuja Mini Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Metro plegable de la serie 400 de Stabila (200 mm),
Volumen de suministro:
- 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® llave de armario de distribución para armarios y sistemas de barrera comunes
- 1 x 95 16 165 KNIPEX cizalla para cables (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 1 x 97 78 180 KNIPEX alicates de engarce para virolas de cable (0,25 – 16 mm²)
- 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
- 1 x 12 62 180 KNIPEX automático alicate pelacables (0,2 – 6,0 mm²)
- 1 x 12 62 180 KNIPEX automático alicate pelacables (0,2 – 6,0 mm²)
- 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
- 1 x 74 06 200 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
- 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
- 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
- Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
- 1 x 18115 Stabila Mini nivel de bolsillo eléctrico (68 mm)
- 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
- 1 x L240 00055 KNIPEX metro plegable serie 400 (200 mm)