Assortimento di ampliamento Elettro 2

Codice art.: 00 20 90 V02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 90 V02
EAN / GTIN 4003773084709
Codice del produttore 00 20 90 V02
Numero-L L70010 2097

Descrizione

Descrizione:

00 20 90 V02 Assortimento di ampliamento Elettro 2 Fornitura: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni, 1 x 95 16 165 KNIPEX Cesoia per cavi (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Pinza per serrare terminali a bussola (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, 1 x 12 62 180 KNIPEX Pinza spelacavi automatica (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna), 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm),

Fornitura:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Chiave universale per quadri ed armadi elettrici per tutti i sistemi di chiusura più comuni
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX Cesoia per cavi (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX Pinza per serrare terminali a bussola (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
  • 1 x 12 62 180 KNIPEX Pinza spelacavi automatica (0,2 – 6,0 mm²)
  • 1 x 12 62 180 KNIPEX Pinza spelacavi automatica (0,2 – 6,0 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 18115 Stabila Mini livella Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x L240 00055 Knipex Metro pieghevole Stabila serie 400 (200 mm)