Forkromet fladtang med greb, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 710400 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Kæbelængde 28 mm
Kæbeform flad
Standard DIN ISO 5745
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang forkromet
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 710400 140
EAN/GTIN 4003773042464
Producentnummer 20 05 140

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, kraftige kæber (flad). Kæber ru indvendigt.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven