{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza griffe | 28 mm | |
Forma delle ganasce | piatto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 710400 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042464 | |
Codice del produttore | 20 05 140 |