• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Laakapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm

Tuote nro.: 710400 140

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 28 mm
Kitamuoto litteä
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Valmistajan numero 20 05 140
Valmistaja/vastuuhenkilö KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Lyhyet, lujat (litteät) leuat. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.