• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates planos cromados con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 710400 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 28 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Número del fabricante 20 05 140

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.