{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | blank | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701520 160 | |
EAN/GTIN | 4045197282583 | |
Producentnummer | 701520 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstang, blank, Hel længde: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.181 styk på lager
72,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.070 styk på lager
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.967 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Overflade | blank | forkromet | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |