Kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701520 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 272 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Zkosení břitu Vata
Provedení rukojeti 1složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5746
Celková délka 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701520 160
EAN / GTIN 4045197282583
Číslo výrobce 701520 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.