Kombinerki niepowlekane 160 mm

Nr art.: 701520 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3,1 mm
norma DIN ISO 5746
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia gładka
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 701520 160
EAN / GTIN 4045197282583

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.