Kombinationstang, blank, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 701520 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.776 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bakkeegenskab takkede
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701520 160
EAN/GTIN 4045197282583
Producentnummer 701520 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
Tang blank, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.