Skaktstige GRP 300 mm fri bredde 6 trin

Art.-nr.: 64006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64006
EAN/GTIN 4031405640061
Producentnummer 064006

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære spar 58 x 25 mm
  • Rillede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 1680 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør