Vægbeslag i rustfrit stål til GRP, justerbar

Art.-nr.: 64019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 64019
EAN/GTIN 4031405640191
Producentnummer 064019
L-nummer L90110 1292
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægbeslag kan justeres
  • Til GFK akselledere
  • Specialstål
  • Bemærk: Til stiger med 4 - 9 trin kræves 2 sæt (= 4 stykker) vægbeslag, til stiger med 10 - 15 trin kræves 3 sæt (= 6 stykker) vægbeslag, til stiger med 16 - 24 trin 5 sæt (= 10 stykker) vægbeslag
  • 1 sæt = 2 stykker (1 x højre, 1 x venstre). Dyvler og bolte i stedet for møtrikker og bolte må kun anvendes til at fastgøre dem til akslen, hvis deres egnethed er blevet påvist på det sted, hvor lederne anvendes. De udvælges efter den kraft, der påføres stigens forankringspunkt som angivet af fabrikanten.
  • Dyvler og skruer til vægmontering er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kontakt anerkendte dyvelleverandører for mere information.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Indstillingsområde: 150 mm
  • Maks. vægafstand: 300 mm
  • Min. vægafstand: 150 mm