Stigevogn med trinbræt 5 trin, inkl. Magnetmonteringssæt inkl. Afslut spat til højre

Art.-nr.: 40342
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40342
EAN/GTIN 4031405403420
Producentnummer 040342
L-nummer L60070 4471

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fleksibel udvidelsesmulighed med valgfri plug-in del
  • For sikker adgang til lastbilen/anhængeren
  • Omfatter lederhovedbeskyttelse med magneter med høj klæbekraft (2 x 68 kg)
  • Fås med og uden forlængergreb (længde 1.12 m)
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3150 mm
  • Udvendig bredde: 470 mm
  • Kolonnebredde: 24,5 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1430 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 1200 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Produkttype: Afslut spjældet til højre
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja