Žebřík pro přistání 5 schodů, vč. Magnet montážní sada vč.. Opusťte Spar na pravé straně

Artiklové číslo: 40342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 5
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40342
EAN / GTIN 4031405403420
Číslo výrobce 040342
L-číslo L90240 102128
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Flexibilní rozšiřitelný s volitelnou zásuvnou částí
  • Pro bezpečný přístup k vozíku / přívěsu
  • Obsahuje ochranu hlavy vodiče s magnety s vysokou adhezivní silou (2 x 68 kg)
  • K dispozici s a bez výsuvné zábradlí (délka 1,12 m )
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3150 mm
  • Vnější šířka: 470 mm
  • Šířka sloupce: 24,5 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 1430 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 1200 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Typ produktu: Opusťte Spar na pravé straně
  • Protiskluzová třída: R9
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano